TRUSCO
TRUSCOの 加熱・冷却・クーラーボックス
TRUSCOの 加熱/冷却機器
TRUSCOの ラバー/リボンヒーター
フレキシブルリボンヒーター 100W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70163373
品番
FRH100-202000
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。
取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途
配管等の加熱・保温に
トラスコ品番
207-6738
幅(mm)
20
質量(g)
90
長さ(m)
2
電源(V)
100
容量(W)
100
アズワン品番
64-8529-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません