耐荷重(kg)500
荷台寸法(mm)900×600
床面高さ(mm)234
質量(kg)33.9
適合取り替えキャスター(固定):HWU-150K、取り替えキャスター(自在):HWU-150J
トラスコ品番161-4004
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-8683-96
特性静か・ストッパー付
適合ストッパーLSH-2SET
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール