TRUSCO
TRUSCOの 加熱・冷却・クーラーボックス
TRUSCOの 加熱/冷却機器
TRUSCOの ラバー/リボンヒーター
防水コードヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70165735
品番
WPCH1-150W5000
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。
非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。
巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。
外径Φ2.5mmのひも状です。
トラスコ品番
207-6998
材質
シリコン
長さ(mm)
5000
質量(g)
80
電源(V)
100
外径(Φmm)
(コード)2.5
容量(W)
150
アズワン品番
64-8773-55
注意
※規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません