TRUSCO
TRUSCOの 加熱・冷却・クーラーボックス
TRUSCOの 加熱/冷却機器
TRUSCOの ラバー/リボンヒーター
防水リボンヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70165805
品番
WPRH1-200W4000
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。
耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。
表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
トラスコ品番
207-6988
材質
シリコン
長さ(mm)
4000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
3
質量(g)
340
電源(V)
100
容量(W)
200
アズワン品番
64-8773-77
注意
※規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません