Panasonic(パナソニック)
よこ型 コールドテーブル冷蔵庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
有効内容量(L)
69
69
160
209
間口(mm)
600
600
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70165927
品番
SUR-G641A
参考基準価格(税別)
¥477,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
1ドアの奥行450mm幅600mmタイプのコールドテーブル冷蔵庫です。
カウンター下で使用する冷蔵庫です。
厨房内での飲料や食材の保管用に最適です。
用途
アンダーカウンターの冷蔵庫、厨房内での飲料や食材の保管用に
間口(mm)
600
有効内容量(L)
69
質量(kg)
43
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
消費電力(W)(50/60Hz)
130/128(冷却時)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
2
標準消費電力料金(円/h)
3.51/3.46
冷却能力(℃)
-6~12
トラスコ品番
162-0106
アズワン品番
64-8702-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750