- ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ 70169777 - ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ 70169777 - ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ 70169777

ホースバンド オールステンレス製 SUS304

(226件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70169777 品番 -
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。

最小径(Φmm)40 最大径(Φmm)63 バンド幅(mm)12 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト 用途ホースやエア管などのクランプ
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※作業時は手袋等を利用してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 226
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
雨水タンクと竪樋の接続蛇腹ホースの結束
建設業・工事業

既存のものはバンドはステンレスだが、ねじ部分がメッキだったので経年で錆びてしまった。この商品はねじの部分もステンレスなので長期使用でも錆びに強い。

2人が参考にしています
2026-02-28
用途:
牛舎水槽配管
ARITA FARM 様 (その他業種)

ウインターオアシス排水パイプに使用されていたスチールのバンドが寿命で腐って切れたので、同サイズのステンレスをチョイス。もうこれで廃業するまで水槽使えます。

対象商品:
70169689
2026-02-12
用途:
高圧洗浄機のホースの締めに
卸売・小売業

高圧洗浄機のストレーナが加締めてあった根元部分で割れてしまい使えなくなっていました。補修部品として、給水ストレーナー用タケノコ(00695844)とストレーナ(00695887)を使い直しました。元々加締めてあった部分をこの製品で締めました。

2026-01-08
用途:
配管作業
教育・研究機関

安価な品ですが,問題なく使用できています.重宝しています.要望としては,10個セットなど,パックでの販売もあると良いと思います.一個ずつの開封は,包装のムダと面倒です.

2026-03-11
用途:
アパートのベランダ清掃時のホース固定用
マンションBM1 様 (不動産業)

ホースの固定外しが多いですが、軽い締具合で、使い勝手も良く非常に良好です

2026-01-20
用途:
灯油配管ホース止めに使用 、
建設業・工事業

前は針金タイプだったが、今回はステンレス平タイプにしたので、食い込みが少なくて、よかったとおもいます

2026-03-01
用途:
散水ホースの接続

痛んでいた散水ホースを取り換えるときに使用しました。
問題なく使用できています。

2026-02-24
用途:
屋外散水栓の延長ホース締め付け
運輸・通信業

ねじ締めがスムーズだが作りがしっかりしているので安心。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする