SPF BRACKET Long(SPFブラケットロング)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 70174738 品番 AP-3029W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
SPF材に最適な棚受です。
天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。

用途
収納棚、本棚、小物置場など
1×5材棚受金具
付属品ビス×21本 適合1×4材 3枚用/棚奥行350mmまで/板材18mm以上 材質 長さ(mm)268 幅(mm)37.5 ホワイト 高さ(mm)(壁面)55
注意
※耐荷重を超えた使用はしないでください。
※本体に部分的に偏った荷重をかけないでください。
※ぶら下がったり体重がかかるような行為や本来の用途以外に使用しないでください。
※反ったり曲がったりした材、または十分な強度の無い材はご使用にならないでください。
※商品や設置面などに緩みや変形、破損、傾斜、ひび割れなどがないか、定期的に点検してください。異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止してください。
※本パッケージに表示している製品内容は、商品としての品質範囲内です。本製品を使用した最終製品の機能、性能、安全を保障するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70174738
2021-09-23
用途:
家庭用棚
KINOKONAKO 様 (卸売・小売業)

丁寧な梱包と迅速な発送でたすかりました。また機会があれがお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする