PROSTYLE
PROSTYLEの 運搬機器
PROSTYLEの 運搬台車
PROSTYLEの 折りたたみハンドル式
ダブルベアリング台車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70175359
品番
PLA-150LH(G)
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この走り!業界トップクラスの滑らかさと静かさ
用途
荷物運搬用
質量(kg)
9.3
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
天然ゴム
ハンドル高さ(mm)
850
騒音値(dB)
約40
均等耐荷重(kg)
150
材質(ハンドル)
スチール
材質(金具)
(キャスター部)ナイロン
材質(荷台)
ポリプロピレン
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
484×720×165
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650