山田照明
屋外ウォールライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
光束(Lm)
970
注文コード
70177154
品番
AD-2600-L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LEDが交換可能なブラケット。
さまざまなシーンでご利用いただけます。
電圧(V)
100専用
耐水性
防雨
取付方式
工事
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
LED
ユニット交換型
従来光源
白熱200W相当
消費電力(W)
6.2
適合ランプ
東芝製LDF6L-W-GX53/700
質量(kg)
2.5
材質/仕上
本体:アルミダイキャスト・アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:硬質ガラス(消し)
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.2
光源寿命
40000
仕様
GX53 LEDユニットフラット形
高さ(mm)
172
径(Φmm)
140
奥行(mm)
210
光源色
電球色
光束(Lm)
970
調光の可否
否