山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の スポットライト
屋外スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70177967
品番
AD-3164-L
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
”より小さく”。
小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。
建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
長さ(mm)
195
材質/仕上
本体:ステンレス・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)
4.2
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
317
取付方式
工事
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
28
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.6
LED
LED一体型
耐水性
防雨
光束(Lm)
1402
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
6
調光方式
位相制御方式
演色指数(Ra)
83
従来光源
HID35W相当