AD-3225-LL バリードライト 山田照明 70178335

バリードライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70178335品番AD-3225-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥141,800

地中に埋め込まれた器具から放たれる光が、植栽や建物を鮮やかに浮かび上がらせ、彩り豊かに演出。
ボディにユニット化されたLED光源を組み込むことで、使用場所や演出意図に合わせてきめ細かい光を提供します。
ステンレスのボディに、ユニット化されたLED光源を組み込んだ設計。
表面には強化ガラスを採用し、高い防水性と堅牢性を確保しました。
ガラスの表面温度は60℃未満。
発熱の少ないLEDは、植栽や人に優しい環境配慮型の照明でもあります。

耐水性防雨取付方式工事配光角度(°)46色温度(K)2700演色指数(Ra)82LEDLED一体型従来光源ダイクロハロゲン50W相当埋め込み深さ(mm)108.5質量(kg)4.8材質/仕上本体:ステンレス/カバー:強化ガラス(クリア)電圧(V)100専用消費電力(W)7.6エネルギー消費効率(Lm/W)38.5光源寿命40000径(Φmm)107光源色電球色光束(Lm)293調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする