スタンド(本体のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70182779 品番FD-4168-L
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

セードの色が選べるスタンドライト。
またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。
照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。
シルバー色の細身の支柱は上品。
支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。

材質/仕上鋼(シルバー塗装)/天然木(ライトオーク色) 質量(kg)3.7 直径(Φmm)340 高さ(mm)1540、セード:270 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする