スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.2 注文コード70182919 品番TD-4142-L
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟で安心なシリコンセード。
ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。
シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。
ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。

取付方式置き型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 LEDLED電球 従来光源白熱40W相当 口金E17 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 質量(kg)0.6 材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 点灯方式中間スイッチ仕様4.2W→0 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 エネルギー消費効率(Lm/W)82.3 光源寿命40000 高さ(mm)192 直径(Φmm)ベース:90・セード:90 光源色電球色 光束(Lm)346 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする