曜日別特売
BMCS12 M6X70 Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAX 70185755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMCS12 M6X70 Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAX 70185755
BMCS12 M6X70 Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAX 70185755
BMCS12 M6X70 Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAX 70185755

Bumax DX12.9 六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本
呼びM6
首下長(mm)70
ピッチP(mm)1(並目)
内容量1本注文コード70185755品番BMCS12 M6X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!!
比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。

呼びM6首下長(mm)70材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当ピッチP(mm)1(並目)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300胴径(Φmm)(最大)6/(最小)5.82頭部径dk(mm)(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78頭部高さ(mm)(最大)6/(最小)5.7二面幅(mm)(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02対角(mm)(六角穴/最小)5.72穴深さt(mm)(六角/最小)3ねじ長さb(mm)24降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする