※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する首下長(mm)90
ピッチP(mm)1.75(並目)
内容量1本注文コード70185974品番BMCS12 M12X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!!
比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。