※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15NK M1.6X2.5 (10pcs) PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商 70194706 15NK M1.6X2.5 (10pcs) PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商 70194706 15NK M1.6X2.5 (10pcs) PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商 70194706

PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM1.6 注文コード70194706 品番15NK M1.6X2.5 (10pcs)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。
プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。

呼びM1.6 材質ポリエーテルエーテルケトン ねじピッチ(mm)0.35 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)2.3×0.5 ねじり破断トルク(N・m)0.04 破断荷重(N)(引張)94 連続使用温度(℃)180 用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする