パワーステアリング/ハイドロリックオイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード70196779 品番TITAN CHF 11S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

プレミアム・パフォーマンスのパワーステアリングとセントラル・ハイドロリック・オイルは、様々なメーカーの幅広い用途と承認プロファイルを持っています。

適合BENTLEY JNV862564F、BMW 81 22 9 407 758、BMW 82 11 1 468 041、BMW 83 29 0 429 576、FENDT X 902 011 622、OPEL B 040 0070、PORSCHE 000 043 203 33、SAAB 3032 380、VOLVO 1161529 (承認:CHRYSLER MS-11655B,MAN M 3289,MB-APPROVAL 345.0,PSA S712710,ZF TE-ML 02K (ZF000832),VW TL 52 146 (G 002 000)) グリーン 容量(L)1 規格FORD M2C204-A2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行車の違いで適合する部品が異なる場合がございます。
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。
※事前の適合確認なしでの返品・交換はお断りいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
社用車メンテナンス時に

欧州車の作動油規格CHF11Sに準拠した製品なのでメーカーによる性能差は無いはずです。
なので単価の低いOEMブランド品(Febi社やSWAG社)も取り扱って欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
2023-01-20

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする