スターンドライブギヤオイル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.8L) 注文コード 70197165 品番 90790-73611
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。
長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。

引火点(℃)212 流動点(℃)-15 動粘度 at40℃201、at100℃:17.0 粘度指数89 容量(L)0.8 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.8L APIGL-5 SAE90 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-19
用途:
ギアオイル交換

製品規格で選び、スズキ船外機のギアオイル交換に使用しました。
スズキ純正品もあれば便利と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする