WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
室内用レバー 通路の錠 丸座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70197883
品番
SET-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
取付けカンタン!
カギ無レバー錠。
デザイン性に優れた室内用レバー錠。
閉じ込め防止機能付。
色
ソフトブラック
バックセット(mm)
51
寸法(mm)
(フロント)58×22.5
ラッチ径(Φmm)
21〜23
適合扉厚(mm)
30〜36
穴径(Φmm)
(扉)21/2穴
材質(レバー部)
亜鉛合金
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品
ネジ1本・ビス6本・ストライク
適合
NAGASAWA
用途
木製室内ドア、軽量ドア
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。