WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
室内用レバー トイレの錠 小判座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70197908
品番
SET-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
取付けカンタン!
内カギ、表示付レバー錠。
デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。
閉じ込め防止機能付。
用途
木製トイレドア、軽量トイレドア
付属品
ネジ1本・ビス6本・ストライク
適合
NAGASAWA
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(フロント)58×22.5
色
ソフトブラック
穴径(Φmm)
(扉)21/3穴
材質(レバー部)
亜鉛合金
適合扉厚(mm)
30〜36
ラッチ径(Φmm)
21〜23
バックセット(mm)
51
注意
※本製品はトイレ専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。