浴室用樹脂レバー錠 空錠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70197917 品番SET-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

取付けカンタン!
カギ無レバー錠。
浴室用の樹脂製レバー錠。

用途浴室ドア 付属品ネジ5本 適合KURIKI 材質ラッチ:POM樹脂 寸法(mm)(フロント)122×25、(切欠)80×21 ペールホワイト 種類浴室用 穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴 材質(レバー部)ABS樹脂 アズワン品番64-5071-98 適合扉厚(mm)30 バックセット(mm)32
注意
※本製品は浴室専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
※取り付けの際、脱衣側と浴室側を間違えないように施工ください。(脱、浴の刻印を確認ください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする