WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の ドアキャッチ
チューブラッチ Fタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70197935
品番
WL910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
川口技研専用チューブラッチです。
上下の区別が無い為、左右を兼用できます。
バックセット(mm)
50
寸法(mm)
(フロント)57×22.4
ビスピッチ(mm)
(フロント)42
適合
(フロントマーク)GIKEN
ラッチ径(Φmm)
21
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
ビス2本
用途
木製室内ドア、軽量ドア
注意
※フロントマークを確認の上、同じメーカーの部品をご使用ください。
※無理な取付は破損の原因となります。