WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
調整ストライク タイプ4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70197987
品番
WL954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
川口技研専用ストライク。
簡単調整機能付き。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
付属品
ビス2本
適合
GIKEN
材質
ステンレス
寸法(mm)
66×37.5×12
ビスピッチ(mm)
50
注意
※フロントマークを確認の上、同じメーカーの部品をご使用ください。
※無理な取付は破損の原因となります。