WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
空錠 ステンレス円筒錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70198005
品番
WR-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
取付けカンタン!
カギ無室内錠。
ステンレス円筒錠。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
付属品
ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク
適合
ALPHA
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(フロント)57×25
色
ヘアーライン
材質(ノブ)
ステンレス
適合扉厚(mm)
28〜45
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
(フロント)42
バックセット(mm)
60
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。