WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
表示錠 ステンレスノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70198023
品番
WR-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
取付けカンタン!
内カギ付表示錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途
木製トイレドア
付属品
ビス8本・ストライク
適合
GIKEN
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(フロント)57×22.5
色
ヘアーライン
材質(ノブ)
ステンレス
適合扉厚(mm)
26〜42
ビスピッチ(mm)
(フロント)42
バックセット(mm)
60
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。