室内錠 ステンレス円筒錠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70198118 品番 WR-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

外カギ、内カギ付室内錠。
室内から施錠できます。
ステンレス円筒錠。
内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。
外側からはキーで解錠。

ヘアーライン バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)57×25.4 ビスピッチ(mm)(フロント)41 適合扉厚(mm)27〜37 材質(ノブ)ステンレス 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本 用途木製室内ドア、軽量ドア 取手握り玉
注意
※外側からキーで施錠はできません。
※防犯性能が高い錠ではありません。
※無理な取り付けは破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする