WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
玄関錠 ゴール純正品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70198188
品番
WR-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーゴール純正品。
色
ヘアーライン
バックセット(mm)
100
寸法(mm)
(フロント)100×25
ビスピッチ(mm)
(フロント)80
適合扉厚(mm)
22〜34
材質(ノブ)
ステンレス
材質
ラッチ:鉄、ポリアセタール
付属品
ネジ2本、ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本
用途
玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
注意
※無理な取り付けは破損の原因になります。