WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
本締錠 ゴール純正品 デッドボルト施錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70198206
品番
WR-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。
ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。
メーカーゴール純正品。
用途
玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
付属品
ネジ8本・ビス6本・デットボルトプレート・鍵3本
適合
MIWA
色
ヘアーライン
材質(ノブ)
ステンレス
適合扉厚(mm)
33〜42
注意
※デットボルトで施錠をします。壁側にデットボルトが入るスペースが必要となるのでご注意ください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。