WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
取替錠 ミワ純正品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70198224
品番
WR-209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーミワ純正品。
シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
用途
玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
付属品
ネジ6本・ストライク・鍵3本
適合
MIWA
材質
ラッチ:鉄、ポリアセタール
寸法(mm)
(フロント)130×25
色
ヘアーライン
材質(ノブ)
ステンレス
適合扉厚(mm)
33〜42
ビスピッチ(mm)
(フロント)110
バックセット(mm)
64
注意
※無理な取り付けは破損の原因になります。