WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
間仕切レバー 鍵付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70198294
品番
WR-223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外カギ、内カギ付室内錠。
室内、室外から施錠できます。
デザイン性に優れた室内用レバー錠。
色
ニッケル
バックセット(mm)
60
寸法(mm)
(フロント)57×22.5
ビスピッチ(mm)
(フロント)42
適合扉厚(mm)
30〜40
材質(レバー部)
亜鉛ダイカスト
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品
ビス8本・ストライク・鍵3本
適合
GIA
用途
木製室内ドア、軽量ドア
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。