WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
取替用ノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70198319
品番
WR-226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。
シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
用途
玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
付属品
ビス4本・ストライク・鍵5本
適合
ALPHA
色
ヘアーライン
材質(ノブ)
ステンレス
適合扉厚(mm)
23〜43
取手
握り玉
注意
※ノブのみ取替えです。ラッチはついておりません。
※無理な取り付けは破損の原因になります。