WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
木製取手
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
木地
注文コード
70198477
品番
VG-003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
付属品
トラスM4×25mm
材質
天然木
寸法(mm)
64
色
木地
適合扉厚(mm)
12〜21
取手
取手
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。