木製取手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ダークブラウン 注文コード70198486 品番VG-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。

用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として 付属品トラスM4×25mm 材質天然木 寸法(mm)76 ダークブラウン 適合扉厚(mm)12〜21 取手取手
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする