BH-587 スライド丁番 WAKI(和気産業) 70198958

BH-587 スライド丁番 WAKI(和気産業) 70198958
BH-587 スライド丁番 WAKI(和気産業) 70198958
BH-587 スライド丁番 WAKI(和気産業) 70198958
BH-587 スライド丁番 WAKI(和気産業) 70198958
BH-587 スライド丁番 WAKI(和気産業) 70198958

スライド丁番

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)開き角度(度)105仕様キャッチ有注文コード70198958品番BH-587
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

木製家具の扉に使う丁番です。
動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。

用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番カップ径(Φmm)35かぶせタイプ半かぶせ仕様キャッチ有開き角度(度)105材質付属品タッピングビス6本
注意
※家具等の扉や丁番をよく調べた上で、スライド丁番の選定をお願いします。(カップ径、メーカー名、カブセ、キャッチ付無)
※一つだけが壊れた場合でも、その扉に付いている全ての丁番を取り替えてください。扉の上下で違うメーカーの丁番を付けると破損の原因となります。
※板が反っていたり、特殊な丁番の場合は取替えが困難な場合もあります。
※メーカーによっては適合しない物もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70198897
2025-07-25
用途: キッチン
サービス業

今の金具がグラグラしてきたので自分で直してみようと
注文してみました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする