BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
1660 忘れ物ゼロトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70199904
品番
No.1660
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
トイレブース内の小物置き。
ドアの錠部分に小物置きを設置することで携帯電話や財布等の忘れ物を軽減させます。
触れる樹脂部分には安心の抗菌加工を施してあります。
用途
ラバトリーブース内の小物置き
材質
ステンレス鋼SUS304、スチレン系ゴム
色
シルバー
寸法(cm)
6.76×10.6×9.26
耐荷重(g)
500
注意
※本品は必ずNo.1600SL(S)シリーズ・No.1800シリーズ・No1900シリーズ・No618シリーズの表示付きボルト・スライドボルトと組み合わせて使用してください。
※スライドボルトは別売りです。