No.1670-B-BK 1670-B トイレ はいって〜るプレート BEST(ベスト)[金物] 70199938 No.1670-B-BK 1670-B トイレ はいって〜るプレート BEST(ベスト)[金物] 70199938 No.1670-B-BK 1670-B トイレ はいって〜るプレート BEST(ベスト)[金物] 70199938 No.1670-B-BK 1670-B トイレ はいって〜るプレート BEST(ベスト)[金物] 70199938 No.1670-B-BK 1670-B トイレ はいって〜るプレート BEST(ベスト)[金物] 70199938 No.1670-B-BK 1670-B トイレ はいって〜るプレート BEST(ベスト)[金物] 70199938

1670-B トイレ はいって〜るプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70199938 品番 No.1670-B-BK
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

トイレブースの使用状況が一目でわかる。
使用中表示タイプ。
ネジか両面テープで簡単取付。

材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂 寸法(cm)0.15×16.05×7 付属品トラスタッピングネジ、両面テープ 用途トイレの使用状況の確認に。
注意
※内開き常開ブース専用製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする