BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
1670-B トイレ はいって〜るプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70199947
品番
No.1670-B-WH
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
トイレブースの使用状況が一目でわかる。
使用中表示タイプ。
ネジか両面テープで簡単取付。
材質
プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
寸法(cm)
0.15×16.05×7
色
白
付属品
トラスタッピングネジ、両面テープ
用途
トイレの使用状況の確認に。
注意
※内開き常開ブース専用製品です。