曜日別特売
BSW-1500A-11 省スペース型単相乾式複巻変圧器 今井電機 70205014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省スペース型単相乾式複巻変圧器

商品レビューを投稿する
57日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送57日以内出荷とは
内容量1台1次電圧(V)100/1102次電圧(V)100/110容量(kVA)-注文コード70205014品番BSW-1500A-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。
従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。
無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。
質量も従来品より軽量化。

仕様縦型質量(kg)11周波数(Hz)50/60寸法L(mm)89寸法H(mm)200適合規格JIS C6436-1995/JIS C5310-1997番号(電圧)11倍率(倍)励磁突入電流:52(50Hz)、32(60Hz)寸法B(mm)14容量(kVA)-取付穴O形寸法W(mm)250絶縁種別F種相数単相(1Φ)寸法A(Φmm)6.5寸法Lp(mm)72容量(VA)1500寸法Wp(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/1102次電圧(V)100/110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする