BODY TOUGHNESS BTパワーストレッチ クルーネックシャツ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70206456 品番JW-174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾性に優れているのはもちろんのこと、保温効果の高い遠赤外線加工や肌触りがよい裏起毛素材のレイズドファブリックを使用することで寒い冬を内側からサポートします。

迷彩 サイズS 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 機能遠赤加工、微細裏起毛、吸汗速乾、パワーストレッチ 胸囲(cm)80-88 身長(cm)155-165

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-21
用途:
夏場の屋外
ピデスアート 様 (製造業)

商品サイズよりやや小さめとレビューがあったので身長180の私は3Lを購入しました。
少しゆったり着たかったのですがピチピチでした。
もう2サイズ大きめをラインナップしてほしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
70206422
2024-02-06
用途:
荷役作業用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

フィット感が良く。国産というのが良い。汗の蒸散機能も高いようだ。

対象商品:
70206422
2023-11-21
用途:
一般会社員の休日の防寒肌着として
建設業・工事業

バイク乗車時や日用防寒品や野営時の肌着として作業着を愛用しています。
5本指靴下をはじめ各種重宝しております。

対象商品:
70206438
2024-04-21
用途:
溶接時
宮工業 様 (建設業・工事業)

サイズよりちょっと小さい感じがしました
冷感は最高です

対象商品:
70206422
2023-01-07
用途:
倉庫業務
製造業

他メーカー同サイズの物より、サイズ小さめ。袖も着丈も短い。製造時にタグ付け間違えてるか?と思うくらい。肌触りは良い感じ。

対象商品:
70206422
2023-01-31
用途:
普段使用に
杣川工業株式会社 様

保温性がよく重ね着も最小で済みます
価格の割に良いものです

対象商品:
70206422
2023-02-16
用途:
作業着の防寒の肌着として使用
オートテクノサービス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

首回りが丁度いいので気に入っています2着目購入しました

2020-11-22
用途:
普段のアンダーウェアとして
電気・ガス・熱供給・水道業

ただ着ただけではそれほど暖かさは感じませんが、動き出して体温が上がると共に保温効果を感じます。着圧は最初は少しキツく感じましたが、二度目の着用時には程よい着圧になってました。総評としては悪くないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする