JW-167 BODY TOUGHNESS BTパワーストレッチ ロングタイツ おたふく手袋 70206657

BODY TOUGHNESS BTパワーストレッチ ロングタイツ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70206657 品番JW-167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,430
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾性に優れているのはもちろんのこと、保温効果の高い遠赤外線加工や肌触りがよい裏起毛素材のレイズドファブリックを使用することで寒い冬を内側からサポートします。

迷彩 サイズM 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 機能遠赤加工、微細裏起毛、吸汗速乾、パワーストレッチ 身長(cm)165-175 胴囲(cm)76-84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70206666
2021-10-22
用途:
登山やマラソンなどの運動時
建設業・工事業

やや締め付け感もあり、気心地は良い。主観ですが、もう少し、迷彩の色が薄い方が好みです。

対象商品:
70206657
2019-12-07
用途:
日常的に着用しています

程よくフィットして暖かく耐久性も十分です。リピート間違いなしです。

対象商品:
70206684
2021-01-26
用途:
作業時に着用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

レビューを参考にしながら購入したのですが、スカスカして満足していません。
4月頃までは着用しますので、もう少し気温が和らいでから着用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする