PDVD-901FTS 9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー TEES 70207804 PDVD-901FTS 9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー TEES 70207804 PDVD-901FTS 9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー TEES 70207804 PDVD-901FTS 9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー TEES 70207804

9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70207804 品番PDVD-901FTS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
液晶サイズ9インチ 再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW 付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書 質量(kg)約1 消費電力(W)10(ACアダプタ使用時) 電源【ACアダプタ】入力AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A 連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43 液晶パネル9型パネル 解像度800×480 到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約3(電源切状態で) 接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません) 対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEG バッテリー容量(mAh)1500 記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32 使用環境条件5〜35℃、20〜80% 信号方式NTSC
注意
※本機は日本国内での使用のみ可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする