※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
4カット持出しフォルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(4冊)
注文コード
70211076
品番
No.44PF-4P
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
A4判
色
ピンク
付属品
フォルダーラベルYタイプ付
仕様
マチ部分:破れ防止用の補強テープ付
材質
ツインカラーフォルダー用紙製/再生紙
エコマーク認定
認定
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
311×30×255
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 250