A-220-8 レターオープナー アケルンダー リヒトラブ 70213307

 

レターオープナー アケルンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70213307 品番A-220-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

2種類の刃でどんな封筒もスッと開封!

材質刃:工具鋼、補強プレート:ステンレス、プラスチック部:ABS樹脂・ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×8×141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする