SMART FIT キャリングポーチ A5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70213492 品番A-7575-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

あなたのワーキングシーンにスマートにフィットするカバーノート&キャリングポーチ

千鳥格子 規格A5 材質本体:ポリエステル、緩衝材:ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×30×170

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70213492 A-7575-30 24158094 A-7575-24 SMART FIT キャリングポーチ A5 リヒトラブ SMART FIT キャリングポーチ A5 リヒトラブ 1冊 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24158085
2023-06-09
用途:
毎日の外出時に

スマホにくすり、メモ帳、それにドライバーなどちょっとした工具など何かと嵩張る携帯品を要領よく身につけられるものがなかなか見つからないでいましたが、これで一安心です。肩掛け紐が必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする