AQUA DROPs クリップファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70214357 品番 F-5065-24
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ノートリーフの携帯に最適。外出先や立ったままでの記入がしやすい、持ち運びにも便利な軽量タイプ。

仕様ノートリーフ20枚 材質オモテ表紙・ポケット・紙押さえ:ポリプロピレン、ウラ表紙(ボード面):ABS樹脂、クリップ:POM 厚さ(mm)表紙生地:0.5 サイズA5 規格A5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×9×222

商品説明動画

AQUA DROPs クリップファイル
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする