曜日別特売

電磁操作ストップバルブ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(最大)60管接続口径1/4定格電圧(V)DC12注文コード70217236品番HSO-G02-D01F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.7管接続口径1/4定格電圧(V)DC12ねじの種類-接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油取付場所屋内流量(L/min)(最大)60バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする