廣瀬バルブ
電磁操作ストップバルブ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)40
管接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC100
注文コード
70217342
品番
HSO-M02-A-A10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・管接続口径・定格電圧
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
2.1
管接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
-
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
流量(L/min)
(最大)40
バルブ種類
電磁制御弁