曜日別特売

電磁操作ストップバルブ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(最大)90管接続口径3/8定格電圧(V)DC24注文コード70217577品番HSO-M03-W-D02C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)8.8管接続口径3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類-接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内流量(L/min)(最大)90バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする