曜日別特売

電磁操作ストップバルブ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(最大)60管接続口径1/4定格電圧(V)AC100注文コード70217586品番HSO-T02-A10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.8管接続口径1/4定格電圧(V)AC100ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内流量(L/min)(最大)60バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする