廣瀬バルブ
ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
注文コード
70218882
品番
GNG-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
1.1
管接続口径
1/4
ねじの種類
-
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
流量制御弁